Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-163883 Herst.-Nr.: 111M/SH12 EAN/GTIN: 7314153013347 |
| |
|
| | |
| - 12-teiliger Satz: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm
- Metrische Größen
- Patentierte U-förmige Ausführung
- Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
- Erhältlich im Kunststoffhalter
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113
- U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort
- Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit
- Ringseite 15° abgewinkelt
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung
- Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 12 | Länge: | 265 | Gewicht: | 1050 | Ausführung: | Ringmaulschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 62,07* | € 77,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 69,13* | € 87,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 69,27* | € 88,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 73,28* | € 90,27* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,17* | € 101,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|