Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum HM-Lochsäge MBS 53,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum HM-Lochsäge MBS 53,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 53,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 53,0 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-202286
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784833745
EAN/GTIN:
     4317784833745
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Forum HM-Lochsäge, MBS

Alle HM-Lochsägen mit einer Auswerffeder. Materialstärke max. 10 mm ohne Feder. Handbohrmaschinen bis 4 mm und Ständerbohrmaschinen bis 10 mm Materialstärke. Ab 6 mm empfehlen wir auszuspannen. Ab 37 mm verwenden wir spezialgehärtete Aufnahmehalter. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 37 mm.

MBS:
Ø 18-36 mm entspricht 10 mm Schaft.
Ø 37-100 mm entspricht 13 mm Schaft.
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
4-10
Durchmesser:
53
Weitere Suchbegriffe: forum lochsäge, Lochsäge MBS HM 53,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,34*
€ 70,35*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 70,57*
€ 4,80*
ab € 57,33*
€ 74,45*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 84,27*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.