Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Pelikan-Schere 350 mm rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Pelikan-Schere 350 mm rechts
Forum Pelikan-Schere 350 mm rechts
Forum Pelikan-Schere 350 mm rechts
Forum Pelikan-Schere 350 mm rechts
Artikel-Nr.:
     7NBYA-202726
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854481
EAN/GTIN:
     4317784854481
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
FORUM Pelikan-Blechschere aus Edelstahl

Im Gesenk geschmiedet. Für lange gerade und durchlaufende Schnitte in Bleche bis 1,0 mm, rostfreie Edelstahlbleche bis 0,8 mm. Extra lange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln.



FORUM
Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (mind. 58 HRC).

Weitere Informationen:
Hebelübersetzung:
Nein
Ausführung:
rechtsschneidend
Schneidenhärte:
58 N/mm²
Anwendung:
lange gerade und durchlaufende Schnitte
Griff:
lackiert
Öffnungsfeder:
Nein
Härteprüfverfahren:
HRC
Länge:
350 mm
Schneideart:
rechtsschneidend
Verzahnung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,54*
€ 30,90*
7 Tage
44
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 31,03*
€ 4,80*
ab € 24,63*
€ 33,65*
€ 4,80*
ab € 24,59*
€ 33,65*
Lager 7NBYA
44
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 41,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.