Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TP 12000 SI, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TP 12000 SI, Karton
Metabo Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TP 12000 SI, Karton
Metabo Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TP 12000 SI, Karton
Metabo Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TP 12000 SI, Karton
Metabo Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TP 12000 SI, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-204929
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     251200009
EAN/GTIN:
     4003665401553
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm
Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
Problemloser Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
Universalanschluss

Lieferumfang
Multiadapter
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
600 W
Kabellänge:
10 m
Spannung:
230 V
max. Förderhöhe:
9 m
max. Fördermenge:
11700 l/h
Breite:
190
Höhe:
320
Gewicht:
5,1 kg
Mit Schaltautomatik:
false
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpen, metabo flachsaugpumpe, klarwasserpumpen, HWS-Tauchpumpe TP 12000 SI Met
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,65*
€ 201,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,96*
€ 201,48*
€ 4,90*
ab € 163,06*
€ 201,50*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 172,32*
€ 205,33*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,86*
€ 224,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.