Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 115 mm K280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 115 mm K280
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 115 mm K280
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 115 mm K280
Artikel-Nr.:
     7NBYA-206736
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784865098
EAN/GTIN:
     4317784865098
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Forum Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund, Ø 115 mm

Flexibles Nylonfaser-Vlies mit eingestreuter Korundkörnung, mit Klettvelours kaschiert. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen. Für alle gängigen Schleifoperationen in der Metallbearbeitung, z. B. Polieren korrodierter Metalloberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
115
Korngröße:
280
Ausführung:
flexibles Nylonfaser-Vlies
Kornart:
Korund
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, Klett-Vliesschleifsch.Kor115mm K280 FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,3473*
€ 0,5965*
7 Tage
338
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,60*
€ 9,80*
ab € 0,374*
€ 0,614*
€ 9,80*
ab € 0,374*
€ 0,614*
Lager 7NBYA
338
Frei Haus
ab € 3,1474*
€ 7,7387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7387*
€ 9,20905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5674*
€ 5,43521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8974*
€ 4,63791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8074*
€ 4,53081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3574*
€ 3,99531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,2574*
€ 3,87631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,1474*
€ 3,74541
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.