Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 20 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 20 x 650 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 20 x 650 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 20 x 650 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-207075
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870948
EAN/GTIN:
     4317784870948
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 650 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit 6-kant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
650
Arbeitslänge:
580
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Schaft:
Sechskantschaft
Schaftdurchmesser:
12
Zentrierspitze:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 20X650mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,31*
€ 29,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 29,49*
€ 4,80*
ab € 21,42*
€ 29,71*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 36,78*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.