Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 200 mm NF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 200 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 200 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 200 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 200 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 200 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 200 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 200 mm NF
Artikel-Nr.:
     7NBYA-207397
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784827126
EAN/GTIN:
     4317784827126
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Schruppschlichtfräser mit Zentrumschnitt, kurz, HSS Co5, Typ NF

Schruppschlichtfräser zum Umfang- und Bohrfräsen geeignet.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 844 K
Durchmesser:
20 mm
Arbeitslänge:
38 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Schaftdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
HSS Co5
Zähnezahl:
4 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,87*
€ 33,02*
9 Tage
6
€ 4,95*
ab € 24,06*
€ 33,16*
€ 4,80*
ab € 25,57*
€ 34,66*
Lager 7NBYA
6
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 42,09*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.