| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-207859 Herst.-Nr.: 4317784829700 EAN/GTIN: 4317784829700 |
| |
|
| | |
| Forum Vollhartmetall-Schaftfräser, 2 Schneiden, TiAlN, Typ N, DIN 6527 kurz, Schaft HB, mit Zentrumschnitt Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Sehr stabile Ausführung für Bearbeitung max. 1 x d tief. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 6527 K | Durchmesser: | 14 mm | Arbeitslänge: | 14 mm | Gesamtlänge: | 75 mm | Schaftform: | Zylinderschaft | Schaftdurchmesser: | 14 mm | Werkstoff: | VHM K10/K20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser 6x6x30x75 z2, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schaftfr.6527K VHM TiAlN 14,00mm HB Z 2 FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,04* | € 61,34* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,49* | € 61,59* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,83* | € 65,75* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 45,27* | € 72,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|