Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 200 mm HB Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 200 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 200 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 200 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 200 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 200 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 200 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 200 mm HB Z 2
Artikel-Nr.:
     7NBYA-207862
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784829731
EAN/GTIN:
     4317784829731
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Vollhartmetall-Schaftfräser, 2 Schneiden, TiAlN, Typ N, DIN 6527 kurz, Schaft HB, mit Zentrumschnitt

Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Sehr stabile Ausführung für Bearbeitung max. 1 x d tief.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6527 K
Durchmesser:
20 mm
Arbeitslänge:
20 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Schaftform:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
VHM K10/K20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,31*
€ 102,99*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 81,82*
€ 103,29*
€ 4,80*
ab € 90,27*
€ 112,52*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 121,62*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.