Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K320 6 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K320 6 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K320 6 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K320 6 Loch
Artikel-Nr.:
     7NBYA-207902
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784880565
EAN/GTIN:
     4317784880565
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Forum Schleifscheibe, kletthaftend

Hochwertiges kunstharzgebundenes Schleifpapier mit halboffener Korundstreuung, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend. Extrem hohe Standzeit durch Wirkstoffbeschichtung, gleichmäßiges Schliffbild. Spezialpapier zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachteln.



Geeignet für Bosch, ELU, Hitachi, Metabo.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150
Korngröße:
320
Inhalt [Stück]:
1
Anzahl Löcher:
6
Kornart:
Korund
Streuart:
halboffen
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k320, Klettschleifscheibe Lack 150mm K320 6 Loch FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,218*
€ 0,308*
8 Tage
1047
1
€ 4,95*
ab € 0,1959*
€ 0,3159*
1
€ 5,90*
ab € 0,2003*
€ 0,3435*
Lager 7NBYA
1047
1
Frei Haus
ab € 2,4417*
€ 7,5227*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5227*
€ 8,95201
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5217*
€ 4,19082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0217*
€ 3,59582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9717*
€ 3,53632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7417*
€ 3,26262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,5817*
€ 3,07222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,4417*
€ 2,90562
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.