Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTE Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK40 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WTE Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK40 Standard
WTE Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK40 Standard
WTE Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,5-16 SK40 Standard
Artikel-Nr.:
     7NBYA-216239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30342429
EAN/GTIN:
     4332163731344
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
nc-bohrfutter din 69871 sk40 2,5-16...
NC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Kurze Bauform, Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert.
Kegel nach DIN 254.
Rundlaufgenauigkeit: 0,05 mm.
Max. zul. Drehzahl: 7.000 min-1.
Kegelwinkel: Toleranz AT3.
Oberflächenrauigkeit des Kegels: RA < 0,001 mm.

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter wte, EDE-Kurzbohrf. D69871 A R/L 2,
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 164,48*
€ 192,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 164,98*
€ 193,43*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 166,21*
€ 194,86*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 166,74*
€ 195,05*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 183,69*
€ 227,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.