Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN, Karton
Metabo Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN, Karton
Metabo Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN, Karton
Metabo Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN, Karton
Metabo Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-216777
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     251800000
EAN/GTIN:
     4003665502311
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Metabo Ersatzteile
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1100 W
Kabellänge:
10 m
Spannung:
230 V
max. Förderhöhe:
11 m
max. Fördermenge:
19000 l/h
max. Korngröße:
35 mm
Breite:
200
Höhe:
360 mm
Gewicht:
7,9 kg
Mit Schaltautomatik:
false
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,28*
€ 247,84*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 217,50*
€ 247,85*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 226,15*
€ 256,28*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 234,24*
€ 264,47*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,55*
€ 303,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.