Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rundbürste Stahldraht 125 x 6 mm gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rundbürste Stahldraht 125 x 6 mm gezopft
Forum Rundbürste Stahldraht 125 x 6 mm gezopft
Forum Rundbürste Stahldraht 125 x 6 mm gezopft
Forum Rundbürste Stahldraht 125 x 6 mm gezopft
Artikel-Nr.:
     7NBYA-217736
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784891042
EAN/GTIN:
     4317784891042
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm
rundbürste
Rundbürste, schmal

• Sehr schmale Ausführung
• Gehärteter Stahldraht, gezopft
• Zum Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern und Reinigen

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Breite:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht
Besatzart:
gezopft
Besatzstärke:
0,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Max. zulässige Drehzahl:
12500
Besatzlänge:
24
Drahtstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Rundbürste Stahldr. 125x6mm gezopft FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,95*
€ 25,62*
8 Tage
115
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 25,74*
€ 4,80*
ab € 19,56*
€ 27,68*
Lager 7NBYA
115
Frei Haus
ab € 18,94*
€ 35,00*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.