Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG KBM 13 TN SET-Aktion, 1 Stk.bestehend aus: Keilriemen-Tischbohrmaschine, Modell KBM 13 TN, Art.Nr. 16019, 1 Stk. Maschinenschraubstock 3', Art.N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG KBM 13 TN SET-Aktion, 1 Stk.bestehend aus: Keilriemen-Tischbohrmaschine, Modell KBM 13 TN, Art.Nr. 16019, 1 Stk. Maschinenschraubstock 3', Art.N
ELMAG KBM 13 TN SET-Aktion, 1 Stk.bestehend aus: Keilriemen-Tischbohrmaschine, Modell KBM 13 TN, Art.Nr. 16019, 1 Stk. Maschinenschraubstock 3', Art.N
ELMAG KBM 13 TN SET-Aktion, 1 Stk.bestehend aus: Keilriemen-Tischbohrmaschine, Modell KBM 13 TN, Art.Nr. 16019, 1 Stk. Maschinenschraubstock 3', Art.N
ELMAG KBM 13 TN SET-Aktion, 1 Stk.bestehend aus: Keilriemen-Tischbohrmaschine, Modell KBM 13 TN, Art.Nr. 16019, 1 Stk. Maschinenschraubstock 3', Art.N
Artikel-Nr.:
     7NBYA-323780
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16030
EAN/GTIN:
     9004853160301
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Normalkeilriemen
Die kompakten Tischbohrmaschinen KBM 13 TN, 16 TN und 25 TN verfügen über ein bewährtes Antriebssystem mit starkem Qualitätsmotor und Riemenantrieb. Durch Verwendung von Präzisionslagern wird eine hohe Rundlaufgenauigkeit erreicht.Mit einer Bohrleistung in Stahl von 13, 16 bzw 25 mm sind diese Modelle gut für ambitionierte Modellbauer und Hobbyhandwerker geeignet - und für alle, die eine professionell ausgestattete Werkstätte zu schätzen wissen.Tipp: Idealer Preis im Set-Angebot.

So bohren Profis

1. Bohrerauswahl: Für Metalle: Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) verwenden. Hartmetall oder Edelstahl: Metallbohrer mit Titanbeschichtung oder aus einer Kobaltlegierung.2. Ankörnen: Bohrstelle durch Anreißen mit einer Reißnadel markieren. Einen gehärteten Körnerstift ansetzen und Bohrstelle mit einem kurzen Hammerschlag ankörnen - so kann der Bohrer nicht abrutschen. Bei HSS-Bohrern mit Kreuzanschliff kann das Ankörnen entfallen. Bei großen Bohrdurchmessern mit kleinerem Bohrer vorbohren.3. Drehzahl: Zur Schonung des Bohrers, hartes Metall bei niedriger Drehzahl und mit geringem Druck bohren. Für weichere Metalle höhere Drehzahl verwenden. Vor dem Durchbruch Druck reduzieren.4. Kühlen: Bohrer kühlen. Bei langen Bohrungen Bohrer mehr-fach anheben und Kühlflüssigkeit zuführen, ev. Bohrpausen einlegen.

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B 16. 1 - 13 mm- Kegeldorn MK 2 / B 16- Austreibkeil- Werkzeugsatz- Bedienungsanleitung / CE

Set-Ausstattung

- KBM 13 TN- Maschinenschraubstock 3' / 75 mm- 2 Spannschrauben 16 mm- HSS-Bohrerkassette 1 - 13 mm 25-tlg.

1 Stk. Keilriemen-Tischbohrmaschine Modell KBM 13 TN Art.Nr. 16019

1 Stk. Maschinenschraubstock 3' Art.Nr. 88141

2 Stk. Spannschrauben 16 mmArt. Nr. 89039

1 Stk. HSS-Spiralbohrerkassette1-13mm, 25 tlg.Art. Nr. 82031

Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
550 W
Pinolenhub:
60
Bohrtischhub:
230 MMT
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Säulendurchmesser:
60 mm
Bohrtisch drehbar:
± 180°
Bohrtisch schwenkbar:
± 45°
T-Nutenbreite:
16
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 7,90*
ab € 387,00*
€ 387,00*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 384,21*
€ 444,94*
€ 4,90*
ab € 396,05*
€ 455,70*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 428,53*
€ 502,34*
Lager 7NBYA
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 418,13*
€ 504,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,28*
€ 600,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,44*
€ 557,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,48*
€ 518,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,94*
€ 510,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,13*
€ 497,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.