Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 205 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 205 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 205 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 205 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7NBYA-329960
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885003951
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 200x50mm vollgummi
Transportrolle L410.B46.200, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 205 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
135x110 mm
Bauhöhe:
237 mm
Ausladung:
58 mm
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Laufflächenfarbe:
grau
Radkörperfarbe:
schwarz
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, BS-Bockrolle-Platte-200-grau-
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 23,50*
€ 31,22*
€ 4,90*
ab € 30,94*
€ 42,50*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 32,34*
€ 42,68*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 33,87*
€ 44,63*
Lager 7NBYA
7
Frei Haus
ab € 34,41*
€ 55,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.