| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-330225 Herst.-Nr.: 4250261589448 EAN/GTIN: 4250261589448 |
| |
|
| | |
| CNC-Kurzbohrfutter AKL für Rechts- und Linkslauf, DIN 69741 Kurze Bauform (AD), starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile gewährleisten hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung mit unterschiedlichen Messdorndurchmessern an verschiedenen Messpunkten, angelehnt an DIN ISO 10888. Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen. Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht, Haltemoment > 75 Nm bei Ø 13 mm. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnellgebremster Spindel sicher. Lieferung: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: RA < 0,001 mm. Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm. Max. zul. Drehzahl: 7.000 min-1. Wuchtgüte: vorgewuchtet bis 7.000 min-1 mit einer Restunwucht von max. 40 gmm. Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. Auch als ULTRA-Ausführung lieferbar (Rundlaufgenauigkeit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzbohrf. AKL D69871 1-16mm SK40 Albrecht |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 212,70* | € 248,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,48* | € 248,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,20* | € 250,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,70* | € 256,62* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 256,25* | € 309,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|