| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-341141 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901576293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Workwear Weste JN822
Ausführung:- Professionelle Weste mit hochwertiger Ausstattung
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Stehkragen innen mit weichem Fleece
- Schulterbereich mit CORDURA verstärkt
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
- Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Besätze: 100% Polyamid Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Farbe: | navy/navy | Ausführung: | Weste | Saison: | Sommer | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form: | ärmellos | Gewicht: | 260 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |