Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum VHM Spiralbohrer D338 8,80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum VHM Spiralbohrer D338 8,80 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 8,80 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 8,80 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 8,80 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 8,80 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1025324
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784938952
EAN/GTIN:
     4317784938952
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM Spiralbohrer, 5xD, blank, Forum • DIN 338 • VHM • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft (DIN) zylindrisch
Weitere Informationen:
Norm:
338
Durchmesser:
8,8
Gesamtlänge:
125 mm
Arbeitslänge:
81
Werkstoff:
VHM
Oberfläche:
blank
Schaft:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Normart:
DIN
... > HSS > Forum > Forum
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Forum, VHM, Spiralbohrer, D338, 8,80, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,41*
€ 43,71*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 44,31*
€ 4,80*
ab € 36,95*
€ 48,11*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 34,95*
€ 56,10*
€ 5,95*
ab € 54,29*
€ 69,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.