Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 6,70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 6,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 6,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 6,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 6,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 6,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 6,70 mm
Forum VHM Spiralbohrer D338 TiALN 6,70 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1025401
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784939720
EAN/GTIN:
     4317784939720
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM Spiralbohrer, 5xD, TiAlN-beschichtet, Forum • DIN 338 • VHM • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft (DIN) zylindrisch
Weitere Informationen:
Norm:
338
Durchmesser:
6,7
Gesamtlänge:
101 mm
Arbeitslänge:
63
Werkstoff:
VHM
Oberfläche:
TiN
Schaft:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
TiN
Normart:
DIN
... > HSS > Forum > Forum
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Forum, VHM, Spiralbohrer, D338, TiALN, 6,70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,61*
€ 52,04*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 41,04*
€ 58,35*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.