Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Schiebeleiter zweiteilig, 2x10 Sprossen, AH 5,24m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Schiebeleiter zweiteilig, 2x10 Sprossen, AH 5,24m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig, 2x10 Sprossen, AH 5,24m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig, 2x10 Sprossen, AH 5,24m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig, 2x10 Sprossen, AH 5,24m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig, 2x10 Sprossen, AH 5,24m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig, 2x10 Sprossen, AH 5,24m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig, 2x10 Sprossen, AH 5,24m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1040496
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404620
EAN/GTIN:
     4019502339132
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Schiebeleiter, 2-teilig, mit Traverse • Material: Aluminium • Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil • Führungsbeschläge: aus Stahl, massiv • Mit Traverse • Leiterinnenbreite Oberteil: 300 mm
Weitere Informationen:
Standhöhe max.:
3,74 mm
Arbeitshöhe max.:
5,24 mm
Reichhöhe max.:
5,74 m
Sprossenanzahl:
2 x 10
Werkstoff:
Aluminium
Holm ca.:
66 mm
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Ausführung:
Schiebeleiter
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge ausgefahren:
4,87 m
Länge:
4,9 m
Breite:
950 mm
Arbeitshöhe:
5,24 m
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gewicht:
11,5 kg
Anzahl Stufen:
17
Stufentiefe:
30 mm
Norm:
EN 131
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, zweiteilig,, 2x10, Sprossen,, AH
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,46*
€ 229,40*
€ 4,90*
ab € 213,79*
€ 272,69*
Lager 7NBYA
7
Frei Haus
ab € 209,06*
€ 278,65*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 238,40*
€ 290,24*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 238,64*
€ 296,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,09*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,83*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,44*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,86*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.