Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Topfschleifer Classic CG, Außen-Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Topfschleifer Classic CG, Außen-Ø 125 mm
Norton Clipper Topfschleifer Classic CG, Außen-Ø 125 mm
Norton Clipper Topfschleifer Classic CG, Außen-Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1041764
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184694996
EAN/GTIN:
     5450248697398
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm

Qualitätswerkzeug mit gutem Preis-/Leistungs-Verhältnis.

Zum Schleifen von härteren Baumaterialien (Beton, armierter Beton, Naturstein) geeignet.

Kleinere Segmente sind sehr gut für harte Materialien geeignet.

Flache Seiten vermeiden eine Beschädigung von Wänden oder Decken bei der Anwendung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Segmenthöhe:
4,5
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Norton, Clipper, Topfschleifer, Classic, CG,, Außen-Ø
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.