Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDS Kernborher Set HKK Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BDS Kernborher Set HKK Box
BDS Kernborher Set HKK Box
BDS Kernborher Set HKK Box
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1153082
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250187510120
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
HM-Kernbohrer-Satz • Kernbohrer mit HM-bestückten Schneiden • Werkzeugaufnahme 19 mm Weldonschaft 3/4" • Schnitttiefe 30 mm • Geeignet für Edelstahl und NE-Metalle Lieferung: In Kunststoff-Box. Inhalt: 14; 14; 18; 18; 22 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 - 22
Min. Bohrbereich:
14
Max. Bohrbereich:
22
Arbeitslänge:
30
Anzahl der Teile:
5
Werkstoff:
HSS
Schaft:
Weldonschaft
Schaftdurchmesser:
19,05
Weitere Suchbegriffe: Kernbohrersatz, kernbohreinheit bds, kernbohreinheit, BDS, Kernborher, Set, HKK, Box
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 87,19*
€ 106,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 109,42*
€ 4,90*
ab € 85,92*
€ 109,46*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 89,48*
€ 110,50*
Lager 7NBYA
9
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 135,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.