Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-Kombihammer, 18 V, incl. 2x Akku XR 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, TSTAK-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Akku-Kombihammer, 18 V, incl. 2x Akku XR 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, TSTAK-Box
DeWalt Akku-Kombihammer, 18 V, incl. 2x Akku XR 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, TSTAK-Box
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1156234
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048559994
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DeWalt Akku-Kombihammer, 18 V / 5,0Ah
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen
Kompatibel mit allen DEWALT 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus, jeweils aller Ah-Klassen

Lieferumfang:
SDS-plus Akku-Kombihammer
2 x 5,0 Ah XR Li-Ion-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
System-Schnellladegerät
Gummierter Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
T STAK™-Box II
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Akkutyp:
XR
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Schlagenergie:
2,1 J
max. Schlagzahl:
4600 Schläge/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Max. Bohr-Ø Beton:
24 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
26 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
6 - 12 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Aufbewahrung:
TSTAK-Box
Gewicht mit Akkupack:
3,1 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 462,54*
€ 500,22*
Frei Haus
ab € 459,16*
€ 500,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 462,69*
€ 503,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 466,48*
€ 503,65*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,70*
€ 604,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,86*
€ 719,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,70*
€ 716,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,11*
€ 701,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,06*
€ 691,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,70*
€ 677,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D25303DH-XJ
ab € 145,69*
Zubehör
RS Pro
5119676
ab € 32,46*
Zubehör
RS Pro
5119553
ab € 90,85*
Zubehör
RS Pro
5122458
ab € 32,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.