Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettbrand-Aufladelöscher 3 Liter FB 3 Easy Gloria


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fettbrand-Aufladelöscher 3 Liter FB 3 Easy Gloria
Fettbrand-Aufladelöscher 3 Liter FB 3 Easy Gloria
Fettbrand-Aufladelöscher 3 Liter FB 3 Easy Gloria
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1173025
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4006325229924
EAN/GTIN:
     4006325229924
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Fettbrand-Aufladelöscher FB 3/FB 6 EASY GLORIA • Handhebel-Armatur • Fußring • Schlauchleitung alterungsbeständig • Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99% abbaubar) • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C • Frostsicher bis –30 °C • Gute Trageeigenschaften Hinweis: Für Küchenbetriebe mit Fritteusen bis 50 l regelt die DGUV (Regel GUV-R111) die Verwendung mindestens eines Feuerlöschers mit nachgewiesener Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden mit einem bevorzugten Inhalt von 6 l vorzuhalten. Für Fritteusen bis 100 l Inhalt sind wahlweise mindestens drei Feuerlöscher mit entsprechend nachgewiesener Eignung oder eine ortsfeste Löscheinrichtung bereitzustellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaumlöscher
Inhalt:
3
Gewicht:
6,8
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, schaum feuerlöscher, Fettbrand-Aufladelöscher, 3, Liter, FB, Easy
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 77,96*
€ 92,64*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 79,89*
€ 94,12*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 84,97*
€ 99,49*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 84,89*
€ 99,85*
Lager 7NBYA
48
Frei Haus
ab € 114,89*
€ 143,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,04*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.