Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1174106 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381661089 |
| |
|
|  |  |
 | Makita Akku-Handkreissäge DHS630Z18 V, 66 mm, 3100 U/min Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 66 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus. - Der Auslösersperrknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- Sägetisch aus Aluminium
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kompaktes und handliches Design
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Schnitttiefe bis 66 mm
- Stufenlose Winkelverstellung von 0°-45°
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
Im Lieferumfang enthalten: - Parallelanschlag 164095-8
- Sechskantstiftschlüssel 783203-8
- Absaugstutzen 194314-8
- Sägeblatt SPECIALIZED 165x20x24Z, B-32910
Weitere Informationen:  |  | Akkuspannung: | 18 V | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Sägeblattdurchmesser: | 165 | Sägeblattbohrung: | 20 | max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene: | 66 mm | max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene: | 46 mm | Max. Leerlaufdrehzahl: | 3100 1/min | Anschluss Staubabsaugung Ø: | 25 / 31 mm | Länge: | 346 mm | Breite: | 220 | Höhe: | 247 | bürstenloser Motor: | Nein | Aufbewahrung: | Karton | Gewicht mit Akkupack: | 3 - 3,4 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissaege li-ion 18v, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Makita, DHS630Z,, 18, V,, incl. |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 229,72* | € 262,03* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 229,61* | € 262,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 230,32* | € 262,06* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 233,72* | € 264,76* |  |  |  | Lager 7NBYA | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 243,48* | € 292,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7NBYA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7NBYA |  | Versand: Lager 7NBYA |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|