Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamantbohrkrone Stahlbeton 66 mm, 1/2 Zoll AG, NL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamantbohrkrone Stahlbeton 66 mm, 1/2 Zoll AG, NL 400 mm
Clever Diamond Diamantbohrkrone Stahlbeton 66 mm, 1/2 Zoll AG, NL 400 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1212096
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15937
EAN/GTIN:
     4017689001262
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 66 mm
Stahlbeton, 66 mm, 1/2 Zoll AG, NL 400 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
66 mm
Höhe:
8 mm
Breite:
3,5 mm
Schaftdurchmesser:
1/2"
Anzahl Segmente:
6
Gesamtlänge:
400
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Clever, Diamond, Stahlbeton, 66, mm,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,47*
€ 109,45*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,10*
€ 109,96*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 115,72*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15915
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.