Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wica PIZZO CLOGS Gr. 36 34631-36 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wica PIZZO CLOGS Gr. 36 34631-36 Gr. 36
wica PIZZO CLOGS Gr. 36 34631-36 Gr. 36
wica PIZZO CLOGS Gr. 36 34631-36 Gr. 36
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1223944
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34631-36
EAN/GTIN:
     4025888215175
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
- Norm: EN ISO 20345 SB E A FO SRC
- Farbe: weiß
- Schuhweite: 11
- Größen: 36-46
- Schaft aus Mikrofaser
- gepolsterter Schaftrand
- waschbar bis 30 °C
- anatomisch geformte Decksohle
- Futter aus antibakteriellem Gewebe
- HACCP geeignet
- Kunststoffkappe
- abnehmbarer Fersenriemen mit Gummizug
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
Weitere Informationen:
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
SB
Weite:
11
Farbe:
weiß
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Gummizug
Ausführung:
Clog
Material:
Textil
Gewicht:
600
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 31,40*
€ 40,29*
1
€ 4,90*
ab € 32,20*
€ 42,96*
Lager 7NBYA
51
1
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 64,83*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,83*
€ 77,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,07*
€ 76,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,89*
€ 72,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.