Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl professionalLINE Steckdosenblock IP54 / Steckdosenverteiler 4-fach, mit praktischer Kabelaufnahme, 5 m Kabel, ständiger Einsatz im Freien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl professionalLINE Steckdosenblock IP54 / Steckdosenverteiler 4-fach, mit praktischer Kabelaufnahme, 5 m Kabel, ständiger Einsatz im Freien
Brennenstuhl professionalLINE Steckdosenblock IP54 / Steckdosenverteiler 4-fach, mit praktischer Kabelaufnahme, 5 m Kabel, ständiger Einsatz im Freien
Brennenstuhl professionalLINE Steckdosenblock IP54 / Steckdosenverteiler 4-fach, mit praktischer Kabelaufnahme, 5 m Kabel, ständiger Einsatz im Freien
Brennenstuhl professionalLINE Steckdosenblock IP54 / Steckdosenverteiler 4-fach, mit praktischer Kabelaufnahme, 5 m Kabel, ständiger Einsatz im Freien
Brennenstuhl professionalLINE Steckdosenblock IP54 / Steckdosenverteiler 4-fach, mit praktischer Kabelaufnahme, 5 m Kabel, ständiger Einsatz im Freien
Brennenstuhl professionalLINE Steckdosenblock IP54 / Steckdosenverteiler 4-fach, mit praktischer Kabelaufnahme, 5 m Kabel, ständiger Einsatz im Freien
Brennenstuhl professionalLINE Steckdosenblock IP54 / Steckdosenverteiler 4-fach, mit praktischer Kabelaufnahme, 5 m Kabel, ständiger Einsatz im Freien
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1232645
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9157450100
EAN/GTIN:
     4007123651863
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Schlag- und bruchfeste professionalLINE 4-fach Outdoor-Steckdosenleiste von Brennenstuhl eignet sich perfekt für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Mit der Schutzart IP54 und ihrem 5m Kabel in der Farbe schwarz besticht Sie durch Q Staub- und spritzwassergeschützter Steckdosenblock, geschützt vor Verschmutzungen durch selbstschließende Klappdeckel Einfaches Auf- und Abwickeln des Kabels durch handliche Haltegriffe an der Unterseite des Steckdosenblocks Umlaufende, praktische Kabelaufnahme zum Verstauen des Kabels Robuster bruch- und schlagfester Steckdosenblock Lieferumfang: 1x professionalLINE Steckdosenblock (IP54) - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
4
Kabellänge:
5
Kabeltyp:
H07RN-F 3G 2,5
Schutzart (IP):
IP 54
Mit Kindersicherung:
nein
Ein-/Ausschalter:
ja
Mit FI-Schalter:
nein
Mit Überspannungsschutz:
nein
Länge:
41
Farbe:
schwarz/gelb
Mit Deckel:
ja
Höhe:
7
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
4
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Steckerart:
Gerader Stecker
Versenkbar:
nein
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 6,90*
ab € 26,40*
€ 34,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 27,8382*
€ 36,4182*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 27,74*
€ 36,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,20*
€ 37,10*
Lager 7NBYA
292
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 51,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.