Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Hartmetall Lochschneider/-Lochsäge Ø 25x8 mm Schaft-Ø 10 mm, Schnitttiefe 4 mm universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Hartmetall Lochschneider/-Lochsäge Ø 25x8 mm Schaft-Ø 10 mm, Schnitttiefe 4 mm universal
PFERD Hartmetall Lochschneider/-Lochsäge Ø 25x8 mm Schaft-Ø 10 mm, Schnitttiefe 4 mm universal
PFERD Hartmetall Lochschneider/-Lochsäge Ø 25x8 mm Schaft-Ø 10 mm, Schnitttiefe 4 mm universal
PFERD Hartmetall Lochschneider/-Lochsäge Ø 25x8 mm Schaft-Ø 10 mm, Schnitttiefe 4 mm universal
PFERD Hartmetall Lochschneider/-Lochsäge Ø 25x8 mm Schaft-Ø 10 mm, Schnitttiefe 4 mm universal
PFERD Hartmetall Lochschneider/-Lochsäge Ø 25x8 mm Schaft-Ø 10 mm, Schnitttiefe 4 mm universal
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1235831
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220063002
EAN/GTIN:
     4007220063002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Hartmetall-Lochschneider sind professionelle Werkzeuge zum schnellen, exakten Schneiden von Löchern (Durchbrüchen) mit einem Durchmesser von 16 bis 105 mm.
Sie sind für die Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen, Edelstahl (INOX), NE-Metallen und Kunststoffen (auch GFK) geeignet.
Hartmetall-Lochschneider werden auf Handbohrmaschinen oder stationären Maschinen eingesetzt.
Die Zahnteilungen (Abstand von Zahn zu Zahn) von PFERD-Lochschneidern sind ungleichmäßig, wodurch Rattern vermieden wird.
Die flache Ausführung (Werkzeughöhe 8 mm) ist für die Bearbeitung von Flachmaterial bis zu einer max.
Materialdicke von 4 mm geeignet.

  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, da Schneidkopf und Schaft aus einem Stück gefertigt sind.
  • Optimale Schneidleistung durch geschliffene Schneiden aus hochwertigem Hartmetall.
  • Auswechselbarer HSS-Zentrierbohrer.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25
Schaft- Ø:
10
Weitere Suchbegriffe: lochsäge hartmetall 25mm, lochsäge, hartmetall lochsäge, PFERD, Hartmetall, Lochschneider/-Lochsäge, Ø, 25x8, mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,69*
€ 44,89*
1 Tag
69
1
€ 5,00*
ab € 34,90*
€ 45,09*
6 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 35,61*
€ 47,32*
1
€ 4,90*
ab € 35,85*
€ 47,80*
Lager 7NBYA
10 Tage
69
1
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 61,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25500648
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.