Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Abbruchhammer K 1528 H, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Abbruchhammer K 1528 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1528 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1528 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1528 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1528 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1528 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1528 H, Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1253104
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464118
EAN/GTIN:
     4058546220631
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Leistungsstarker Meißelhammer mit 39 Joule Schlagenergie für die härtesten Anwendungen
Dank des Milwaukee-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min¹
6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
28-mm-Hex-Aufnahme
Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Kunststoffkoffer
Leistungsaufnahme:
2100 W
Schlagenergie:
39 J
Werkzeugaufnahme:
28
Gewicht:
17,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Milwaukee, Abbruchhammer, K, 1528, H,, Kunststoffkoffer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 845,48*
€ 894,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,38*
€ 903,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,43*
€ 932,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,51*
€ 933,36*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 894,44*
€ 941,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,12*
€ 1.119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,30*
€ 1.108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,82*
€ 1.086,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,71*
€ 1.071,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,44*
€ 1.064,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479222
ab € 75,70*
Zubehör
Milwaukee
4932459776
ab € 63,68*
Zubehör
Milwaukee
4932459775
ab € 32,61*
Zubehör
Milwaukee
4932479221
ab € 70,52*
Zubehör
Milwaukee
4932459774
ab € 30,42*
Zubehör
Milwaukee
4932479224
ab € 87,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.