Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP20>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP20>
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP20>
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP20>
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz FA 868 01 W3600 <IP20>
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1254299
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294500
EAN/GTIN:
     4007123639007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter

Der BrematicPRO Funk-Schaltadapter von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie die Funksteckdose auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Zudem ist die Funksteckdose kompatibel mit Conrad Connect. Steuern Sie elektrische Geräte in Ihrer Wohnung komfortabel per Fernbedienung oder kostenloser App. Einfach den Funkschaltadapter in eine freie Steckdose einstecken, Elektrogerät anschließen und los gehts!

  • Reichweite im Freifeld: max. 100 m
  • Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
  • Schaltleistung: max. 3600 W
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Informationen:
Länge:
70
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, brennenstuhl funksteckdosen, smarthome fernbedienung, Brennenstuhl, BrematicPRO, Funkschaltadapter, 868MHz, FA, 868
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1545
€ 8,50*
ab € 26,2298*
€ 35,7398*
8 Tage
1545
€ 5,99*
ab € 26,25*
€ 36,78*
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 38,12*
€ 6,78*
ab € 30,47*
€ 41,83*
Lager 7NBYA
2117
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 50,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.