Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz mit Energiemessung <IP20>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz mit Energiemessung <IP20>
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz mit Energiemessung <IP20>
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz mit Energiemessung <IP20>
Brennenstuhl BrematicPRO Funkschaltadapter 868MHz mit Energiemessung <IP20>
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1254300
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294510
EAN/GTIN:
     4007123639014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter

Der BrematicPRO Funk-Schaltadapter mit Energiemessung von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie die Funksteckdose auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Zudem ist die Funksteckdose kompatibel mit Conrad Connect. Den Energieverbrauch genau im Blick: Mit diesem Funkschaltadapter bedienen Sie Ihre elektrischen Geräte nicht nur bequem von der Couch aus, sondern wissen dank integrierter Energiemessung außerdem stets, wie viel Strom Ihre Geräte tatsächlich verbrauchen.

  • Reichweite im Freifeld: max. 100 m
  • Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
  • Schaltleistung: max. 3600 W
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Informationen:
Länge:
70
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, brennenstuhl funksteckdosen, smarthome fernbedienung, Brennenstuhl, BrematicPRO, Funkschaltadapter, 868MHz, mit, Energiemessung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
971
€ 8,50*
ab € 28,1216*
€ 38,2716*
8 Tage
971
€ 5,99*
ab € 28,21*
€ 39,02*
€ 4,90*
ab € 29,21*
€ 40,66*
€ 6,78*
ab € 32,57*
€ 44,34*
Lager 7NBYA
1422
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 53,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.