Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1254304 Herst.-Nr.: 1294700 EAN/GTIN: 4007123639052 |
| | |
|
| | |
| BrematicPRO Einbauwandschalter UP-Schalter 230V/1000WDer Funk-Wandschalter sorgt für komfortables, zuverlässiges und drahtloses Schalten von Lampen und Geräten bis 1000 W (die Nutzung der BrematicPRO App zum Steuern der Aktoren und Sensoren ist nur in Verbindung mit dem BrematicPRO Gateway möglich) Mit brematicPRO Gateway Sprachsteuerung per Amazon Alexa möglich, außerdem kompatibel mit Conrad Connect Für den Funk-Einbauschalter kann die vorhandene Installation und Verkabelung problemlos genutzt werden - universell einsetzbar im Innenbereich Dank dem Funk-Wandschalter können Sie entweder bequem vom Sofa aus per Funk oder wie gewohnt mit dem Wandschalter elektrische Geräte (z. B. Lampen) schalten
Lieferumfang: - 1x Funk-Einbauwandschalter 868.3 MHz - In bester Qualität von Brennenstuhl
Weitere Informationen: | | Länge: | 4,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,84* | € 32,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 28,1832* | € 37,7132* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,12* | € 40,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,27* | € 40,33* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 32,76* | € 53,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|