Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1254306 Herst.-Nr.: 1294720 EAN/GTIN: 4007123639076 |
| | |
|
| | |
| BrematicPRO Unterputz-Lichtschalter UP-Aktor 230V/1000WDer BrematicPRO Funk-Einbauschalter sorgt für komfortables und zuverlässiges An- und Ausschalten von Lampen und Geräten bis 1000 W (die Nutzung der BrematicPRO App zum Steuern der Aktoren und Sensoren ist nur in Verbindung mit dem BrematicPRO Gateway möglich) Der BrematicPRO Funk-Aktor eignet sich ideal als ihr persönlicher und zugleich unsichtbarer Beleuchtungsassistent - bequem per Funk steuern Für den Unterputz Funk-Aktor kann die vorhandene Verkabelung problemlos genutzt werden - geeignet für Glühbirnen und Halogenlampen, LED lampen und Energiesparlampen Mit brematicPRO Gateway Sprachsteuerung per Amazon Alexa möglich, außerdem kompatibel mit Conrad Connect
Lieferumfang: - 1x Funk-Aktor EIN/AUS 868.3 MHz - In bester Qualität von Brennenstuhl
Weitere Informationen: | | Länge: | 2,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,4498* | € 35,7898* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,41* | € 36,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,29* | € 38,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,39* | € 38,17* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 30,99* | € 50,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|