Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1335959 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150285952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 48-teilig
- 6962 Verlängerung, 1/4", 152 mm
- 6966 Kardangelenk, 1/4", 35 mm
- 7765 1/4" auf 3/8" Übergangsteil
- 59S/31-1 Bit-Satz, 31-teilig, Phillips, Pozidriv, TORX, Sechskant, Schlitz
- 6950SL Umschaltknarre, schlanker Kopf, 1/4", 130 mm
- 6972H Verbindungsteil (Halter), 1/4"
- 808050S 1/4" Bithalter-Knarren-Schraubendreher, kurze Ausführung
- A6700DM-10 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 10 mm
- A6700DM-11 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 11 mm
- A6700DM-12 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 12 mm
- A6700DM-13 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 13 mm
- A6700DM-14 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 14 mm
- A6700DM-5 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 5 mm
- A6700DM-5,5 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 5,5 mm
- A6700DM-6 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 6 mm
- A6700DM-7 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 7 mm
- A6700DM-8 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 8 mm
- A6700DM-9 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Doppelsechskant, 9 mm
- BE-9778 Halter mit Sechskant Winkelschraubendrehern, 9-teilig, 1,5 mm bis 10 mm
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modultyp: | 1/3 | Ausführung: | bestückt | Teile im Satz: | 48 | Verwendung: | Steckschlüssel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten belzer 1/4", einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Bahco, Fit&Go, 1/3, Einlage, mit, 1/4"-Steckschlüssel-Einsätzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 179,09* | € 217,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 181,15* | € 220,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 184,30* | € 223,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|