Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/4"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/4"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 320 mm
Bahco 3/4"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 320 mm
Bahco 3/4"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 320 mm
Bahco 3/4"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 320 mm
Bahco 3/4"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 320 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1337338
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150356676
Suchbegriffe:
Knarre (Funkenfrei)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • Gefertigt aus Kupferberyllium
  • Umschaltknarre mit 45 Zähnen
  • Gerändelter Griff
  • Hergestellt gemäß den Vorgaben der Normen ISO 3315 bzw. DIN 3122
  • Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
  • Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
funkenfrei
Gesamtlänge:
320
Material:
Kupfer-Beryllium
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, umschaltknarre bahco, Bahco, 3/4"-Umschaltknarre, aus, Kupferberyllium,, funkenfrei,, 320 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 502,99*
€ 592,06*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 486,18*
€ 597,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,72*
€ 620,98*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,56*
€ 711,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,00*
€ 623,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,69*
€ 608,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,18*
€ 578,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.