Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 Sandalen S1 85420 schwarz, gelb Weite 14 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 Sandalen S1 85420 schwarz, gelb Weite 14 Größe 40
uvex 1 Sandalen S1 85420 schwarz, gelb Weite 14 Größe 40
uvex 1 Sandalen S1 85420 schwarz, gelb Weite 14 Größe 40
uvex 1 Sandalen S1 85420 schwarz, gelb Weite 14 Größe 40
uvex 1 Sandalen S1 85420 schwarz, gelb Weite 14 Größe 40
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1354783
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8542040
EAN/GTIN:
     4031101006635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S1
Weite:
14
Farbe:
schwarz/lime
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Klettverschluss
Ausführung:
Sandale
Material:
Textil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 69,72*
€ 88,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 72,48*
€ 89,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,85*
€ 96,39*
8 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 82,67*
€ 103,23*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 108,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,64*
€ 129,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,91*
€ 115,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,62*
€ 111,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,34*
€ 100,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,35*
€ 89,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,98*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9534040
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.