Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1359945
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600348500
EAN/GTIN:
     4061792175563
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Trennschutzhauben-Clip, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal, Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox, Innensechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
4 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Schleifscheibendurchmesser:
76 mm
Schleiftellerdurchmesser:
76 mm
Werkzeugaufnahme:
M 5
Gewicht mit Akku:
0,85 kg
Gewicht mit Akkupack:
0,8
Max. Leerlaufdrehzahl:
20000 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
0,62
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer metabo, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer 12v, Metabo, PowerMaxx, CC, 12, BL,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 171,53*
€ 207,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,51*
€ 208,56*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 179,41*
€ 212,60*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 212,61*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 180,72*
€ 214,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.