Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.45 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.45 weiß
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.45 weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1364852
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     4042035999818
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, SB SRC A E FO 
  • Material: Mikrofaser
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittschutz: nein
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Innenfutter und Deckfleck Mikrofaser
  • Ristbereich verstellbar
  • Schnallenverschluss
  • waschbar, 30 °C
  • weiß
Besonderheiten: Küchengeeignet, HACCP

Sicherheitsschuh SB

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• offener Fersenbereich möglich
• Zehenschutzkappe
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
SB
Farbe:
weiß
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss:
Schnallenverschluss
Ausführung:
Clog
Material:
Textil
Gewicht:
525 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,97*
€ 64,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,45*
€ 64,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,33*
€ 71,90*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 77,43*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,43*
€ 92,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,41*
€ 89,74
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,12*
€ 79,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,09*
€ 76,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,45*
€ 73,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paar
ab 25 Paar
€ 54,31*
€ 64,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,45*
€ 58,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.