Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Winkelschleifer XGT, 40V max., 125 mm, inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Winkelschleifer XGT, 40V max., 125 mm, inkl. Zubehör
Makita Akku-Winkelschleifer XGT, 40V max., 125 mm, inkl. Zubehör
Makita Akku-Winkelschleifer XGT, 40V max., 125 mm, inkl. Zubehör
Makita Akku-Winkelschleifer XGT, 40V max., 125 mm, inkl. Zubehör
Makita Akku-Winkelschleifer XGT, 40V max., 125 mm, inkl. Zubehör
Makita Akku-Winkelschleifer XGT, 40V max., 125 mm, inkl. Zubehör
Makita Akku-Winkelschleifer XGT, 40V max., 125 mm, inkl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1382339
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381894937
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
40 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Länge:
398
Höhe:
156
Gewicht mit Akku:
3,6 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
8500 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
2,6
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 146,74*
€ 174,88*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 148,83*
€ 175,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 158,03*
€ 186,75*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,60*
€ 187,74*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,81*
€ 197,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.