Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min, Akku, Ladegerät, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min, Akku, Ladegerät, Zubehör
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min, Akku, Ladegerät, Zubehör
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min, Akku, Ladegerät, Zubehör
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min, Akku, Ladegerät, Zubehör
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1382392
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381868372
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Schnelles und einfaches Staubsaugen

- Mit LED-Licht
- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Mit 3 Saugstufen
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
1
Füllanzeige:
Nein
Gewicht mit Akku:
1,0 - 1,2 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,2
Saugkraftregelung:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, makita akku handsauger, akku handsauger, makita akku-handsauger, Makita, 12V, max.,, 44, mbar,
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 102,81*
€ 115,35*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,14*
€ 133,04*
€ 4,90*
ab € 119,15*
€ 134,28*
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 134,28*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,10*
€ 152,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.