Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 18V, 62 Nm, 0-1.900 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 18V, 62 Nm, 0-1.900 U/min
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 18V, 62 Nm, 0-1.900 U/min
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 18V, 62 Nm, 0-1.900 U/min
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 18V, 62 Nm, 0-1.900 U/min
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 18V, 62 Nm, 0-1.900 U/min
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 18V, 62 Nm, 0-1.900 U/min
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1382420
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381699051
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit LED-Licht
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkutyp:
LXT
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment hart:
62 Nm
max. Drehmoment weich:
36 Nm
Drehmomentstufen:
21
Min. Bohrfutterspannweite:
1,5 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1,5-13 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
600 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1900 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
38 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
max. Schlagzahl:
28500
Länge:
198 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
249 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1,2
Gewicht mit Akkupack:
1,5 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 67,78*
€ 81,32*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 65,99*
€ 81,56*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 68,97*
€ 83,06*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 69,65*
€ 83,60*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,26*
€ 114,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850
ab € 60,48*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.