Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1667684 Herst.-Nr.: 4051661033889 EAN/GTIN: 4051661033889 |
| |
|
| | |
| Akku-Klebepistole BGX7 • Für Klebesticks Ø 7 mm • 150 g/Std. Kleberfördermenge • Arbeitet bis zu 30 Minuten ohne Nachladen • Heizt in nur 20 Sekunden auf • Abschaltautomatik verlängert die Akkulaufzeit und erhöht die Sicherheit • 3,6 V Li-Ion Akku, Aufladen mit Micro-USB (wird mitgeliefert) • 2,5 Stunden Aufladezeit • Klappbarer Standbügel Weitere Informationen: | | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Akkuanzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rapid, Akku-Heißklebepistole, BGX7, Blister |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,39* | € 50,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,42* | € 50,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,37* | € 50,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,81* | € 53,43* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 42,59* | € 66,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|