Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Bandsäge DPB183Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Bandsäge DPB183Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge DPB183Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge DPB183Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge DPB183Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge DPB183Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge DPB183Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge DPB183Z, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1723265
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381899697
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Bandsäge
Bandsägemaschine
Makita Akku-Bandsäge DPB183Z
18 V, 0-3,2 m/s, 66 mm
Eine praktische Akku-Bandsäge mit 18 V Li-Ion Akku-Antrieb. Zum nahezu funkenfreien, schnellen Trennen von Metallrohren und Profilen bis 66 x 66 mm. Mit der regelbaren Bandgeschwindigkeit können optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anforderungen erzielt werden. Der bürstenlose Motor ermöglicht eine kompakte Bauform, die die Bandsäge sehr handlich macht. Zusätzlich sorgt der geringe Stromverbrauch des bürstenlosen Motors für eine längere Laufzeit mit einer Akku-Ladung. Die integrierte elektrische Motorbremse schützt den Anwender bei blockierendem Werkzeug. Das Sägeblatt kann exakt und einfach durch eine Schraube justiert werden. Das stabile Gehäuse ist aus Aluminium.
  • Mit LED-Licht
  • Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
  • Konstantelektronik hält die Bandgeschwindigkeit auch unter Last gleichmäßig
  • Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit für materialgerechte Schneidleistung
  • Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Sechskantstiftschlüssel 783202-0
  • Bandsägeblatt 18Z, B-40559
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Sägebandbreite:
13 mm
Sägebandlänge:
835 mm
Bandgeschwindigkeit:
3,2 m/s m/min
Länge:
392 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
242 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht mit Akkupack:
3,6 - 3,9 kg
Gewicht ohne Akkupack:
3,3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 246,02*
€ 278,92*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 264,71*
€ 290,13*
Frei Haus
ab € 261,26*
€ 303,64*
€ 4,90*
ab € 267,36*
€ 304,04*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,45*
€ 338,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.