| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1723268 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381832250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Makita Akku-Trockenbausäge SD100DZ12 V max., 0-6.000 min, 15 mm Handliche Säge für sauberes und einfaches Erstellen von Ausschnitten in Gipskartonplatten Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte. Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz. Leicht einstellbare Schnitttiefe von bis zu 15 mm. Mit Anschluss für Staubabsaugung. - Mit LED-Licht
- Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte
- Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Mit Überlastschutz
- Sehr leicht und handlich, daher auch für Überkopf-Arbeiten
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Leicht einstellbare Schnitttiefe
- Mit Anschluss für Staubabsaugung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Im Lieferumfang enthalten: - Absauggehäuse kpl. 123559-1
- Gleitschuh Kunststoff 456624-4
- Sägeblattabdeckung 456632-5
- Sechskantstiftschlüssel 783201-2
- Trockenbausägeblatt Gipskarton B-49703
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkuspannung: | 12 V | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Max. Schnittleistung Holz 90°: | 15 mm | Max. Schnittleistung Gipskarton: | 30 mm | Sauganschluss: | 25 / 31 mm | Pendelhub: | Ja | Länge: | 239 mm | Breite: | 79 mm | Höhe: | 266 mm | Aufbewahrung: | Karton | Gewicht mit Akkupack: | 1,4 - 1,6 kg | Gewicht ohne Akkupack: | 1,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 168,52* | € 202,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 167,37* | € 202,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 190,66* | € 210,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 185,30* | € 229,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 203,07* | € 254,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|