Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707508
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707508
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707508
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707508
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707508
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707508
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707508
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314749
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707508
EAN/GTIN:
     4019502355248
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075 • Konstruktion: robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile • Arbeitsplattform: 2,08 x 0,61 m, wetterfest, rutschsicher • EN 1004 • Zulässige Belastung: 200 kg/m² (2,0 kN/m²) • Mit 4 Lenkrollen: Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten • Schneller Auf- und Abbau: durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen • Sicherheitshinweis: ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 9,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Lieferung: inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist
Weitere Informationen:
Gerüsthöhe:
7,49 m
Arbeitshöhe:
7,77 m
Standhöhe:
6,27 m
Plattformlänge:
2,08 m
Plattformbreite:
0,61 m
Gewicht:
164,4
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 7,6m, Hymer, SAFE-T, 707508
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.119,58*
€ 2.293,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.184,59*
€ 2.323,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.499,11*
€ 2.641,98*
€ 4,90*
ab € 2.543,60*
€ 2.698,02*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 2.623,29*
€ 2.761,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.761,92*
€ 3.286,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.744,27*
€ 3.265,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.666,82*
€ 3.173,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.627,30*
€ 3.126,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.623,29*
€ 3.121,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707503
ab € 694,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.