Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p257685
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585744
EAN/GTIN:
     3165140511063
Suchbegriffe:
Scheibenschneider
scheibenschneider 15mm
scheibenschneider
bosch scheibenschneider
Bosch Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Schaftdurchmesser:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Scheibenschneider,, 15, mm,, 140
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
78
1
€ 5,90*
ab € 25,33*
€ 33,16*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 26,43*
€ 34,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,64*
€ 34,82*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 28,44*
€ 37,07*
Lager 7NBYA
50
1
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 49,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.