Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm, für Zerkleinerer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm, für Zerkleinerer
Bosch Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm, für Zerkleinerer
Bosch Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm, für Zerkleinerer
Bosch Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm, für Zerkleinerer
Bosch Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm, für Zerkleinerer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p258441
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690106
EAN/GTIN:
     3165140425995
Suchbegriffe:
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Spitzmeißel (Drucklufthammer)
Maschinen-Spitzmeißel
Bosch Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm
Weitere Informationen:
Schaft:
Sechskant
Ausführung:
Spitzmeißel
Form:
spitz
Gesamtlänge:
400
Breite:
35
Gewicht:
1668 g
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeißel SDS, maschinen-spitzmeißel sechskant, maschinen-spitzmeißel bosch, spitzmeißel sds, Bosch, Spitzmeißel, mit, 28-mm-Sechskantaufnahme,, 400, mm,
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
149
€ 5,90*
ab € 23,88*
€ 29,00*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 23,75*
€ 29,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,82*
€ 29,06*
€ 4,90*
ab € 23,84*
€ 29,57*
Lager 7NBYA
102
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 40,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.