Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge PKS 66 AF, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Handkreissäge PKS 66 AF, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 66 AF, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 66 AF, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 66 AF, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 66 AF, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 66 AF, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 66 AF, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p262371
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603502000
EAN/GTIN:
     3165140477901
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Bosch Handkreissäge PKS 66 AF
Kraft für gerade Schnitte in harten Materialien.
1.600-W-Motor bietet die notwendige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
Kompakter Parallelanschlag ermöglicht besonders geradlinige Schnitte.
Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem.
CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung.
CleanSystem Box sorgt für weniger Sägespäne im Arbeitsbereich.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Führungsschiene (2 609 255 732)
  • CleanSystem Box (2 609 255 731)
  • Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800)
  • Parallelanschlag (2 608 005 018)
  • Karton
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1600 W
Spannung:
240 V
Sägeblattdurchmesser:
190
Sägeblattbohrung:
30
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
66 mm
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
48 mm
führungsschienenkompatibel:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
5000
Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
Länge:
357 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
260 mm
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht:
5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Bosch, PKS, 66, AF,, incl.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 137,81*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 115,44*
€ 138,48*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 117,95*
€ 142,37*
€ 4,90*
ab € 119,79*
€ 143,79*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 127,86*
€ 162,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608005018
ab € 12,84*
Zubehör
Bosch
1605411029
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.