Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS100, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386082
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885114497
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl Schwerlastrollen HS100.B14.200, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 12, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 700 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Kunststoff
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
132x110 mm
Bauhöhe:
242 mm
Ausladung:
61 mm
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Laufflächenfarbe:
weiß
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Edelstahl Lenkrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 69,76*
€ 88,40*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 70,03*
€ 88,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 90,79*
€ 4,90*
ab € 75,71*
€ 97,29*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,99*
€ 120,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.